Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6903066
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQXVF-032G-GN6MA
EAN/GTIN:
     7109154560316
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Jetzt können Sie mit Ihrem Android-basierten Smartphone, Ihrer Systemkamera, Ihrer Drohne oder Ihrer GoPro Actioncam noch mehr schnelle Action-Videos in Full HD oder 4K UHD aufnehmen. Die SanDisk Extreme microSDHC und microSDXC UHS-I Speicherkarten wurden für extreme Beständigkeit selbst bei schwierigsten Umgebungsbedingungen entwickelt . Mit extremen Geschwindigkeiten können Sie detailgetreue Aufnahmen Ihrer Abenteuer machen und die Wartezeiten bei der Übertragung von Videos reduzieren. Speicherkapazitäten von 16GB bis 128GB für mehr Speicherplatz und zur Aufnahme von Videos in 4K UHD .Alle SanDisk Produkte entsprechen den höchstmöglichen Standards und unterliegen strengen Tests. Deshalb können Sie jederzeit auf die herausragende Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit von SanDisk Produkten vertrauen.
SanDisk Extreme - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 32 GB - Video Class V30 / UHS Class 3 / Class10 - microSDHC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Deutschland: begrenzte Garantie - 30 Jahre ¦ Kanada: begrenzte Garantie - 30 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Dicke
1 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
microSDHC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 60 MB/s
Enthaltener Speicheradapter
microSDHC/SD-Adapter
Geschwindigkeitsklasse
Video Class V30 / UHS Class 3 / Class10
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 176,01*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 211,54*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 238,21*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 264,35*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 281,94*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 112,46*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 135,26*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 95,41*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,75*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 155,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 247,83*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,49*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,93*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 66,84*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.