Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

techair Notebook-Schultertasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6887729
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TANZ0117V3
EAN/GTIN:
     5060369673173
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
techair - Notebook-Schultertasche - 39.6 cm (15.6") - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Schultertasche
Produktmaterial
600D Polyester
Breite
40 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
30.5 cm
Gewicht
420 g
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
38.5 cm x 29 cm x 4 cm
Zusätzliche Fächer
Dokumente, Notebookzubehör
Tragegurt
Tragegriff oben, abnehmbarer Schulterriemen, einstellbarer Schulterriemen
Verschlussart
Reißverschluss, Reißverschlusstasche
Material des Innenfutters
Schaum
Farbe
Grau
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.