Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

techair Notebook-Schultertasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6887728
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TANZ0125V3
EAN/GTIN:
     5060369673180
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
techair - Notebook-Schultertasche - 43.9 cm (17.3") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Schultertasche
Produktmaterial
600D Polyester
Breite
43.5 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
31 cm
Gewicht
430 g
Notebook-Kompatibilität
43.9 cm (17.3")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
42 cm x 30 cm x 4.5 cm
Zusätzliche Fächer
Dokumente, Notebookzubehör
Tragegurt
Tragegriff oben, abnehmbarer Schulterriemen, einstellbarer Schulterriemen
Verschlussart
Reißverschluss, Reißverschlusstasche
Material des Innenfutters
Schaum
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.