Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

techair Notebook-Schultertasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6887723
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TANZ0116V3
EAN/GTIN:
     5060369673234
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
techair - Notebook-Schultertasche - 29.5 cm - 10" - 11.6" - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Schultertasche
Produktmaterial
600D Polyester
Breite
33 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
22.5 cm
Gewicht
320 g
Notebook-Kompatibilität
29.5 cm (11.6")
Notebook unterstützte Größen
10" - 11.6" / 25.4 cm - 29.5 cm
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
30.5 cm x 21 cm x 3 cm
Tragegurt
Tragegriff oben, abnehmbarer Schulterriemen, einstellbarer Schulterriemen
Verschlussart
Reißverschluss, Reißverschlusstasche
Material des Innenfutters
Schaum
Farbe
Grau
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.