Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Dark Base 900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6874876
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BG012
EAN/GTIN:
     4260052184936
Suchbegriffe:
Big Tower
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Mit einem Dark Base 900 PC-Gehäuse bleiben keine Wünsche mehr offen, wenn du einen absolut leisen High-End PC oder ein Overclocking- bzw. wassergekühltes System bauen willst. Deine Möglichkeiten sind unbegrenzt, wenn es um Modularität, Kompatibilität und Design geht.
be quiet! Dark Base 900 - Tower - E-ATX - keine Spannungsversorgung - Silber - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Max. Mainboard-Größe
E-ATX
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini-ATX, Extended ATX, XL-ATX
Anzahl interner Einbauschächte
8
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
2
Produktmaterial
Aluminium, Stahl, ABS-Kunststoff
Farbe
Silber
Kühlsystem
Vorderseite: 140 x 140 x 25 mm Lüfter x 2 / 1000 U/min / 101 m³/h (59,5 CFM) / 15.5 dBA / SilentWings 3 ¦ Rückseite: 140 x 140 x 25 mm Lüfter x 1 / 1000 U/min / 101 m³/h (59,5 CFM) / 15.5 dBA / SilentWings 3 ¦ Vorderseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 1 ¦ Oberseite: 120/140/180 mm Lüfterhalterung x 4 / 4 x 120 mm oder 3 x 140 mm oder 1 x 180 mm gebläseunterstützt ¦ Unten: 120/140 mm Lüfterhalterung x 2 ¦ Seite: 120 mm Lüfterhalterung x 2
Max. Höhe des CPU-Kühlers
185 mm
Maximale Länge Videokarte
470 mm
Systemgehäuse-Merkmale
Schraubenlose Laufwerksschächte, Seitenwandstaubfilter, austauschbarer Staubfilter, Vibrationsdämpfung, Frontstaubfilter, Öffnungen für Wasserkühlung, Kabelführungssystem, herausnehmbarer HDD-Käfig, Staubfilter unten, Luftstromkanäle
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS 2011/65/EU
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
24.3 cm
Tiefe
57.7 cm
Höhe
58.5 cm
Gewicht
14.18 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) ¦ 7 (gesamt)/ 7 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze
8
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,19*
€ 256,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,16*
€ 251,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,52*
€ 246,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,89*
€ 241,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,91*
€ 223,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
be quiet!
BGA04
ab € 15,88*
Zubehör
be quiet!
BGA05
ab € 4,28*
Zubehör
be quiet!
BGA07
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.