Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! BGA04 Computer-Gehäuseteil Full Tower PSU-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! BGA04 Computer-Gehäuseteil Full Tower PSU-Halterung
be quiet! BGA04 Computer-Gehäuseteil Full Tower PSU-Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-58482700
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BGA04
EAN/GTIN:
     4260052186596
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
499 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
106 mm
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
545 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
923 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Full Tower
Typ
PSU-Halterung
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Anzahl unterstützter Lüfter
1
Durchmesser unterstützte Gebläse
120 mm
Kompatible Produkte
be quiet! Dark Base 900, Dark Base Pro 900, Dark Base Pro 900 rev. 2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
be quiet!
BG011
ab € 188,44*
Zubehör
be quiet!
BG010
ab € 186,93*
Zubehör
be quiet!
BG012
ab € 188,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.