|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-6871709 Herst.-Nr.: SF1F65B EAN/GTIN: 8698800001161 |
| |
|
|  |  |
 | Lüftereinheit zur aktiven Belüftung der Canovate Wandschränke. Mit Thermostat und 220 V Anschluss. Geeignet nur für den Einbau in Canovate Wandschränke. LogiLink Canovate - Rack - Regal - Schwarz, RAL 9005 - 1U - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Rack - Regal |  | Produktmaterial | Stahl |  | Rack-Größe | 48.3 cm (19") |  | Höhe (Rack-Einheiten) | 1U |  | Breite | 46.5 cm |  | Tiefe | 52.5 cm |  | Gewicht | 1.9 kg |  | Farbe | Schwarz, RAL 9005 |  | Oberfläche | Elektrostatische Pulverfarbe | Verschiedenes | Gewichtsbeschränkung | 50 kg |  | Leistungsmerkmale | Fest |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |