Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Net-Direct Inlet Duct


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6862945
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CDE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Einer Rackeinheit Lufteinlass unterhalb der Rohrleitung befindet, bietet kalte Gang wechseln zu 4948 Luftstrom Cisco, 4928, und 4924. Optimiert für den Einsatz in Server-Schrank Anwendungen.
Panduit Net-Direct Inlet Duct - Luftkanal - Schwarz - 1U - für Cisco Catalyst 4928 10, 4948, 4948 10, 4948E, 4948E-F
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.7 cm
Tiefe
73.7 cm
Höhe
8.6 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Luftkanal
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco Catalyst 4928 10 Gigabit Ethernet Switch, 4948, 4948 10 Gigabit Ethernet Switch, 4948E, 4948E-F
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 415,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,57*
€ 494,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,48*
€ 487,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 403,34*
€ 479,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,37*
€ 469,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,03*
€ 460,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,77*
€ 422,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.