Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad Battery 70+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6862922
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45N1001
EAN/GTIN:
     4053162539167
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Bleiben Sie länger unplugged mit ThinkPad Batterien 73 (4 Zellen). Diese wiederaufladbaren Akkus verwenden Lithium-Ionen (Li-Ion)-Technologie und können als Ersatz für alternde Systemakkus oder als praktischer Ersatzakku verwendet werden.
Lenovo ThinkPad Battery 70+ - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 57 Wh
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, C-Tick, cUL, PSE Mark, ACA, KC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 95%
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
57 Wh
Bereitgestellte Spannung
10.8 V
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.69 cm
Tiefe
5.57 cm
Höhe
2.01 cm
Gewicht
340 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.