|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-6857427 Herst.-Nr.: 4XH0L55005 EAN/GTIN: 0190576529644 |
| |
|
|  |  |
 | Das ThinkPad X1 Tablet: die beste 2-in-1-Lösung fürs Business mit modularem Zubehör. Profitieren Sie von mehr Funktionen, mehr Möglichkeiten, mehr Freiraum. Einfache Installation und Einrichtung. Mehr Anschlüsse, längere Akkulaufzeit und ein komfortables Schreiberlebnis mit dem Productivity Module und der superflachen abnehmbaren Tastatur. Lenovo ThinkPad X1 Tablet Presenter Module - Projektormodul - für ThinkPad X1 Tablet (1st Gen) 20GG, 20GH; X1 Tablet (2nd Gen) 20JB, 20JC Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 29 cm |  | Tiefe | 5.2 cm |  | Höhe | 2.3 cm |  | Gewicht | 225 g |  | Produkttyp | Projektormodul |  | Lokalisierung | Weltweit | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 1 Jahr | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (1st Gen) 20GG, 20GH ¦ Lenovo ThinkPad X1 Tablet (2nd Gen) 20JB, 20JC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |