Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Dual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6853954
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDDDC2-032G-G46
EAN/GTIN:
     0619659142049
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Scha­ffen Sie problemlos Platz auf Ihrem Smartphone oder übertragen Sie Dateien mit High-Speed USB 3.1 und mit bis zu 150MB/s1 (32GB-256GB) oder bis zu 130MB/s1 (16GB) zwischen Ihren Geräten. Aufgrund des umkehrbaren USB Type-C und eines herkömmlichen USB-Anschlusses können Sie mit dem SanDisk Ultra Dual USB Type-C Laufwerk schnell und einfach Dateien zwischen Smartphone, Tablet und Computer übertragen. Außerdem können Sie mit der SanDisk Memory Zone Appfür Android (auf Google Play verfügbar) den Speicher sowie den Inhalt Ihres Geräts verwalten. Das SanDisk Ultra Dual USB Type-C Laufwerk ist die perfekte Verbindung zwischen Ihrem neuen USB Type-C Gerät und Ihren Geräten mit herkömmlichen USB-Anschlüssen.Alle SanDisk -Produkte entsprechen den höchstmöglichen Standards und unterliegen strengen Tests. Deshalb können Sie jederzeit auf die herausragende Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit von SanDisk-Produkten vertrauen.
SanDisk Ultra Dual - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.1 / USB-C
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität
32 GB
Lokalisierung
Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6 oder höher, Android, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.4 mm
Tiefe
20.07 mm
Höhe
38.1 mm
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 150 MB/s
Interfacetyp
USB 3.1 / USB-C
Besonderheiten
Kompatibel mit USB On-The-Go
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-016G
ab € 3,14*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-064G-B35
ab € 4,59*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-256G-G46
ab € 20,05*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-128G-G46
ab € 27,98*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-256G-G46
ab € 38,79*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-128G-G46
ab € 11,54*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-064G-G46
ab € 8,14*
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-064G-G46
ab € 6,78*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-128G-G46
ab € 9,82*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-016G-G46
ab € 4,62*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-256G-G46
ab € 18,12*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-032G-G46
ab € 4,64*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-064G-G46
ab € 5,68*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-128G-G46
ab € 8,73*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-016G-G46
ab € 4,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.