Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Thermal Containment


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6847136
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2000
EAN/GTIN:
     7313042985956
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Rack Zubehör
rack zubehör
Warm- und Kaltlufteinhausungssysteme, die die Vorhersagbarkeit, Kapazität und Effizienz der Kühlung auf Rack-, Reihen- oder Raumebene maximieren.
APC Thermal Containment - Rackpaneel-Montageschiene - Deckenmontage möglich
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
39.6 cm
Tiefe
179.4 cm
Höhe
16.8 cm
Gewicht
23.7 g
Produkttyp
Rackpaneel-Montageschiene
Packungsinhalt
Deckenplattentragschiene, 1800 mm
Platzierung/Montage
Deckenmontage möglich
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 864,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,74*
€ 1.029,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,67*
€ 1.015,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 852,80*
€ 1.014,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 851,95*
€ 1.013,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,13*
€ 993,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,25*
€ 966,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,88*
€ 913,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.