Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 VF232GAR-3E USB-Flash-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6834200
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     VF232GAR-3E
EAN/GTIN:
     0662919090581
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Dank seines praktischen Schiebemechanismus - Sie ziehen die Abdeckung einfach zurück - bleibt der Stecker des V7 Slider USB 2.0 Flash-Laufwerks stets vor Schmutz und Staub geschützt. Außerdem bietet das stoßresistente Laufwerk einen Verriegelungsschieber, der gewährleistet, dass das Laufwerk, einmal eingesteckt, dort bleibt, wo es sein soll. Das Flash-Laufwerk lässt sich einfach an einem Schlüsselring befestigen und so ideal überall hin mitnehmen. Freuen Sie sich auf die beeindruckend schnelle Datenübertragung, die mit einer Lese-/Schreibgeschwindigkeit von bis zu 10 MB/s bzw. 3 MB/s erfolgt.
V7 VF232GAR-3E - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Farbe
Schwarz
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.3 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
55.9 mm
Gewicht
8 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Einschiebbarer Anschluss, schmutzabweisend, staubabweisend
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 3 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 15 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.