Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Netzteil - Pkw / Flugzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6831544
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     450-AFLE
EAN/GTIN:
     5397063776092
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Aufladen und produktiv bleiben, auf der Straße oder in der Luft, mit den Dell DC Adapter. Auto-Air Type-C 65 W ist eines der Produkte der Typ-C-Familie, er lässt sich in Anschlüssen im Auto oder Flugzeug anschließen und verwenden. Dieses All-in-One-Gerät für Gleichstrombetrieb wird nicht nur Ihr Dell Notebook mit Strom versorgen, sondern auch den Akku geladen. Auto-Air Type-C 65 W ist eines der Produkte der Typ-C-Familie, er lässt sich in Anschlüssen im Auto oder Flugzeug anschließen und verwenden.
Dell - Netzteil - Pkw / Flugzeug - 65 Watt - mit 1 Jahr Dell ProSupport - für Latitude 3320, 3420, 35XX, 53XX, 5520, 72XX 2-in-1, 73XX, 9410; Precision 35XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - Pkw / Flugzeug - extern
Services im Bundle
1 Jahr Dell ProSupport
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannungsbereich
Gleichstrom 11-16V
Ausgangsspannung
5 / 20 V
Leistungskapazität
65 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
92.8 cm
Tiefe
20.6 cm
Gewicht
118 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Chromebook 13 3380, 5190 2-in-1 ¦ Dell Latitude 3310 2-in-1, 3320, 3390 2-in-1, 3420, 3510, 3520, 5175 2-in-1, 5179, 5285 2-in-1, 5289 2-In-1, 5290 2-in-1, 5310, 5310 2-in-1, 5320, 5520, 7200 2-in-1, 7210 2-in-1, 7212 Rugged Extreme Tablet, 7275, 7310, 7320 Detachable, 7370, 7389 2-in-1, 7390 2-in-1, 7400 2-in-1, 9410, 9510 ¦ Dell Precision 3550, 3551 ¦ Dell Venue 10 Pro (5056), 8 Pro (5855) ¦ Dell Vostro 5390 ¦ Dell XPS 12 9250, 13 7390 2-in-1, 13 9365 2-in-1, 13 9370, 13 9380
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 723,64*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 699,96*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 703,20*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 625,58*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 660,81*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 621,82*
Zubehör
Dell
3P3CD
ab € 679,62*
Zubehör
Dell
RNHKD
ab € 689,52*
Zubehör
Dell
6HXYV
ab € 611,43*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 790,61*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 985,20*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 763,74*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 802,26*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 682,43*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.032,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.