Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Laptop-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Li-Ion 4400mAh Akku
Samsung Li-Ion 4400mAh Akku
Artikel-Nr.:
     C1001-6829440
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     BA43-00298A
EAN/GTIN:
     5711045535819
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Samsung - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 4400 mAh - für Series 2 200B5A A01, 200B5A A02, 200B5A A03
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
4400 mAh
Bereitgestellte Spannung
11.1 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Series 2 200B5A A01, 200B5A A02, 200B5A A03
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.