Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 VF24GAR-3E USB-Flash-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6826184
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     VF24GAR-3E
EAN/GTIN:
     0662919087338
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Dank seines praktischen Schiebemechanismus - Sie ziehen die Abdeckung einfach zurück - bleibt der Stecker des V7 Slider USB 2.0 Flash-Laufwerks stets vor Schmutz und Staub geschützt. Außerdem bietet das stoßresistente Laufwerk einen Verriegelungsschieber, der gewährleistet, dass das Laufwerk, einmal eingesteckt, dort bleibt, wo es sein soll. Das Flash-Laufwerk lässt sich einfach an einem Schlüsselring befestigen und so ideal überall hin mitnehmen.
V7 VF24GAR-3E - USB-Flash-Laufwerk - 4 GB - USB 2.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
4 GB
Farbe
Schwarz
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Win2000 oder später
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.3 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
55.9 mm
Gewicht
8 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Einschiebbarer Anschluss, schmutzabweisend, schlagfest, Schlüsselanhängeröse, staubabweisend
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 10 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 3 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.