Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk iXpand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6821486
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDIX30C-032G-GN6NN
EAN/GTIN:
     0706949757875
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das iXpand Flash-Laufwerk ist die perfekte Wahl für Ihr iPhone und bietet eine benutzerfreundliche Möglichkeit, Platz auf Ihrem iPhone zu schaffen, automatisch ein Backup Ihrer Fotoalben  zu erstellen und sogar Videos direkt vom Laufwerk anzuschauen . Das Laufwerk hat sowohl einen flexiblen Lightning-Anschluss, der für die meisten Gehäuse passt, als auch einen USB 3.0-Anschluss für Ihren PC oder Mac-Computer, so dass Sie Ihre Daten überall hin verschieben können. Das iXpand Flash-Laufwerk beinhaltet außerdem eine Software zur Passwortverschlüsselung, sodass Sie Inhalte teilen und gleichzeitig sensible Daten auf allen Ihren Geräten vor Fremdzugriff schützen können . Machen Sie nach Herzenslust Fotos und Videos – das iXpand Flash-Laufwerk bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, Speicherplatz auf Ihrem iPhone freizumachen, so dass Sie stets noch mehr Erinnerungen einfangen können.Alle SanDisk Produkte entsprechen den höchstmöglichen Standards und unterliegen strengen Tests. Deshalb können Sie jederzeit auf die herausragende Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit von SanDisk Produkten vertrauen.
SanDisk iXpand - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0 / Lightning
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit AES
Speicher
Besonderheiten
Kennwortschutz
Interfacetyp
USB 3.0 / Apple Lightning
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Google Chrome OS, Apple MacOS X 10.8 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
13 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
5.4 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.