Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker PWB12-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6819627
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     91010090
EAN/GTIN:
     4260074978131
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
PowerWalker PWB12-7 - USV-Akku - 1 x Batterie - Bleisäure - 7 Ah
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV-Akku
Batterie
Technologie
Bleisäure
Kapazität
7 Ah
Bereitgestellte Spannung
12 V
Menge
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.5 cm
Tiefe
15.1 cm
Höhe
9.9 cm
Gewicht
2.18 kg
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.