Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E5-2637V4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Xeon E5-2637V4 Prozessor 3,5 GHz 15 MB Smart Cache
Intel Xeon E5-2637V4 Prozessor 3,5 GHz 15 MB Smart Cache
Intel Xeon E5-2637V4 Prozessor 3,5 GHz 15 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     C1001-6812077
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8066002041100
EAN/GTIN:
     8592978060114
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die Intel Xeon Prozessoren zeichnen sich durch neue, innovative Technologien wie die Hyper-Threading-Technologie und die Intel NetBurst Mikroarchitektur aus. Sie bieten hervorragende Leistungs- und Funktionseigenschaften mit genügend Spielraum für aktuelle und kommende Server- und Workstation-Plattformen. Bedeutende Weiterentwicklungen der Plattform, die besonderen Leistungseigenschaften und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis machen es gerade jetzt sinnvoll, von älteren Systemen auf die aktuelle Technologie aufzurüsten und damit Vorteile im Wettbewerb zu erzielen.
Intel Xeon E5-2637V4 - 3.5 GHz - 4 Kerne - 8 Threads - 15 MB Cache-Speicher - LGA2011-v3 Socket - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E5-2637V4
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.5 GHz
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Demand Based Switching, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel vPro Technology, Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel TSX-NI, Intel OS Guard
Cache-Speicher
15 MB
Herstellungsprozess
14 nm
Anz. der Kerne
Quad-Core
Anz. der Threads
8 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 15 MB
Thermal Design Power (TDP)
135 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
40
PCI Express-Konfigurationen
X16, x4, x8
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.7 GHz
Geeignete Sockel
LGA2011-v3 Socket
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 941,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,06*
€ 1.135,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,90*
€ 1.135,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,46*
€ 1.132,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,71*
€ 1.127,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,47*
€ 1.120,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samsung
M393A1K43DB2-CWE
ab € 39,13*
Zubehör
Samsung
M393A2K43DB3-CWE
ab € 54,90*
Zubehör
Samsung
M393A4K40EB3-CWE
ab € 73,93*
Zubehör
Samsung
M393A8G40AB2-CWE
ab € 149,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.