Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E5-2640V4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Xeon E5-2640V4 Prozessor 2,4 GHz 25 MB Smart Cache
Intel Xeon E5-2640V4 Prozessor 2,4 GHz 25 MB Smart Cache
Intel Xeon E5-2640V4 Prozessor 2,4 GHz 25 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     C1001-6812058
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8066002032701
EAN/GTIN:
     8592978054410
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die Intel Xeon Prozessoren zeichnen sich durch neue, innovative Technologien wie die Hyper-Threading-Technologie und die Intel NetBurst Mikroarchitektur aus. Sie bieten hervorragende Leistungs- und Funktionseigenschaften mit genügend Spielraum für aktuelle und kommende Server- und Workstation-Plattformen. Bedeutende Weiterentwicklungen der Plattform, die besonderen Leistungseigenschaften und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis machen es gerade jetzt sinnvoll, von älteren Systemen auf die aktuelle Technologie aufzurüsten und damit Vorteile im Wettbewerb zu erzielen.
Intel Xeon E5-2640V4 - 2.4 GHz - 10 Kerne - 20 Threads - 25 MB Cache-Speicher - LGA2011-v3 Socket - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E5-2640V4
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.4 GHz
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Demand Based Switching, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel vPro Technology, Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel TSX-NI, Intel OS Guard
Cache-Speicher
25 MB
Herstellungsprozess
14 nm
Anz. der Kerne
10 Kerne
Anz. der Threads
20 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 25 MB
Thermal Design Power (TDP)
90 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
40
PCI Express-Konfigurationen
X16, x4, x8
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.4 GHz
Geeignete Sockel
LGA2011-v3 Socket
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 397,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,20*
€ 528,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,07*
€ 523,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,69*
€ 508,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,89*
€ 499,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,42*
€ 472,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samsung
M393A1K43DB2-CWE
ab € 33,10*
Zubehör
Samsung
M393A2K43DB3-CWE
ab € 54,83*
Zubehör
Samsung
M393A4K40EB3-CWE
ab € 76,46*
Zubehör
Samsung
M393A8G40AB2-CWE
ab € 146,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.