Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6808566
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUV210-32G-RSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das nahtlos gefertigte UV210 USB Flashlaufwerk mit einer Metallic-Beschichtung, welche das robuste Gehäuse aus legiertem Zink überdeckt, vermittelt einen schicken Eindruck von Schlichtheit und Haltbarkeit. Dank der integrierten Präzisionstechnologie, dem Design ohne Kappe und der großen Schlaufenöse, bietet das UV210 eine Kombination von professioneller Präsentation und einfacher Nutzung. Mit seiner ästhetischen und hohen Mobilität ist es viel mehr als nur ein USB Flashlaufwerk - es ist ein Modeaccessoire für Ihren Alltag!
ADATA Classic - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Farbe
Silber
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicher
Besonderheiten
Wasserfest, Schlüsselanhängeröse, schlagfest, COB-Technik, staubabweisend, Gehäuse mit Zinklegierung
Interfacetyp
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.2 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
4.5 mm
Gewicht
6 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADATA Technology
AUV210-16G-RSV
ab € 25,93*
Zubehör
ADATA Technology
AUV210-64G-RSV
ab € 6,46*
Zubehör
ADATA Technology
AUV210-8G-RSV
ab € 12,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.