Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Battery Backup Unit (BBU) für RAID-Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu RAID Controller Batterie-Backup-Einheit Packung mit 20 für PRAID EP400i EP420i
Fujitsu RAID Controller Batterie-Backup-Einheit Packung mit 20 für PRAID EP400i EP420i
Artikel-Nr.:
     C1001-6793872
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5243-L611
EAN/GTIN:
     4063872064316
Suchbegriffe:
Back-Up-Akku
Backup Batterie
Backup-Akku
Batterie Backup Einheit
Fujitsu - Battery Backup Unit (BBU) für RAID-Controller (Packung mit 20) - für Fujitsu PRAID EP400i, PRAID EP420i
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Battery Backup Unit (BBU) für RAID-Controller
Packungsmenge
20 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
25 cm ¦ 55 cm ¦ 75 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRAID EP400i, PRAID EP420i
Weitere Suchbegriffe: Battery Backup Unit, backup batterie
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,56*
€ 244,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,71*
€ 228,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,64*
€ 213,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,81*
€ 206,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,95*
€ 195,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.