Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE B-series USB-Flash-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE N9Y63A USB-Stick
HPE N9Y63A USB-Stick
Artikel-Nr.:
     C1001-6784026
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N9Y63A
EAN/GTIN:
     0190017029818
Suchbegriffe:
SAN Switch
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
HPE B-series - USB-Flash-Laufwerk - 4 GB - USB - für HPE 8/8, SN3600B 32, SN6750; StoreFabric SN3600, SN6600B 32, SN6650, SN8600B 4-slot
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
4 GB
Kompatibilität
Netzwerkhardware
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE 8/8 (8) Full Fabric Ports Enabled SAN Switch, 8/8 Base (0) e-port SAN, SN3600B 32Gb 24/8 8-port 16Gb Short Wave SFP+ Fibre Channel Switch, SN6750B, SN6750B Port Side Intake ¦ HPE StoreFabric SN3600B, SN3600B Power Pack+, SN6600B 32Gb 48/24, SN6600B 32Gb 48/24 Power Pack+, SN6600B 32Gb 48/48, SN6600B 32Gb 48/48 Power Pack+ Fibre Channel Switch, SN6650B, SN6650B Power PAck, SN8000B 4-Slot Power Pack+ SAN Director Switch, SN8000B 8-Slot Power Pack+ SAN Backbone Director Switch, SN8600B 4-slot Power Pack+ Director Switch
Arbeitsspeicher
Interfacetyp
USB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,35*
€ 409,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,03*
€ 405,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,72*
€ 378,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,81*
€ 373,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,04*
€ 353,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.