Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Essential Top Load Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6783566
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     K0B38AA
EAN/GTIN:
     8592978063351
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Modernes Design mit schnellem Zugriff. Optimal für den täglichen Gebrauch unterwegs.
HP Essential Top Load Case - Notebook-Tasche - 39.62 cm (15.6") - für Pavilion Laptop 13, 14, 15
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
28 cm
Gewicht
425 g
Produkttyp
Notebook-Tasche
Tragegurt
Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer
Handy, Stifte
Notebook-Kompatibilität
39.62 cm (15.6")
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
40.2 cm x 28.2 cm x 6.7 cm / 0.5 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Pavilion Laptop 13-bb0001na, 13-bb0002nh, 13-bb0002nq, 13-bb0003na, 13-bb0005nl, 13-bb0010nr, 13-bb0012nq, 13-bb0015cl, 13-bb0015nf, 13-bb0023nq, 13-bb0023tu, 13-bb0027nr, 13-bb0154ng, 13-bb0176ng, 14-ce3001nw, 14-ce3035nl, 14-cf2513la, 14-dv0000nq, 14-dv0001nq, 14-dv0010nq, 14-dv0010wm, 14-dv0011nq, 14-dv0013ns, 14-dv0025no, 14-dv0031nq, 14-dv0038nh, 14-dv0048nq, 14-dv0057nq, 14-dv0058nf, 14-dv0061nq, 14-dv0062nq, 14-dv0063nq, 14-dv0072nq, 14-dv0073nq, 14-dv0074nq, 14-dv0086nq, 14-dv0159ng, 14-dv0165st, 14-dv0167st, 14-dv0454ng, 14-dv0598na, 14-dv0603sa, 14-ec0011nq, 14-ec0013nq, 14-ec0014nq, 14-ec0017nq, 14-ec0018nq, 14-ec0022no, 14-ec0022nq, 14-ec0025nq, 14-ec0026nq, 14-ec0027nq, 14-ec0036nq, 14-ec0082nf, 14-ec0102nw, 15-cs3010ca, 15-cs3047tu, 15-cs3672cl, 15-ec1013ns, 15-eg0000nh, 15-eg0007nh, 15-eg0008nu, 15-eg0009nf, 15-eg0009nu, 15-eg0010nr, 15-eg0010nu, 15-eg0012ns, 15-eg0013nu, 15-eg0014nl, 15-eg0015cl, 15-eg0020nu, 15-eg0022nu, 15-eg0024na, 15-eg0025cl, 15-eg0026no, 15-eg0027nf, 15-eg0028na, 15-eg0028nq, 15-eg0029nl, 15-eg0029nq, 15-eg0031nq, 15-eg0032na, 15-eg0032nq, 15-eg0033nq, 15-eg0034nu, 15-eg0036nf, 15-eg0036nl, 15-eg0036nq, 15-eg0037nl, 15-eg0038nm, 15-eg0049nq, 15-eg0052nq, 15-eg0055nr, 15-eg0065na, 15-eg0066nr, 15-eg0069nr, 15-eg0070wm, 15-eg0072nr, 15-eg0073cl, 15-eg0074nf, 15-eg0074nr, 15-eg0076nr, 15-eg0077nr, 15-eg0079nr, 15-eg0081nq, 15-eg0154ng, 15-eg0165st, 15-eg0167st, 15-eg0177ng, 15-eg0312nw, 15-eg0378ng, 15-eg0876nb, 15-eg0889nb, 15-eh0002nf, 15-eh0005nf, 15-eh0010nr, 15-eh0012nh, 15-eh0013nh, 15-eh0014nh, 15-eh0018na, 15-eh0020na, 15-eh0025nf, 15-eh0028nu, 15-eh0947nd, 15-eh1001nh, 15-eh1002ny, 15-eh1003nh, 15-eh1003nk, 15-eh1004nf, 15-eh1004nh, 15-eh1004nq, 15-eh1005nh, 15-eh1007nq, 15-eh1008nh, 15-eh1009nh, 15-eh1010ny, 15-eh1013nq, 15-eh1017ny, 15-eh1019nf, 15-eh1019ny, 15-eh1021nf, 15-eh1022nf, 15-eh1023nq, 15-eh1157ng, 15-eh1177ng, 15-eh1508nd, 15-eh1556nz, 15-eh1776nz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.