| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6765220 Herst.-Nr.: 93001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| goobay NK PROTECTOR 7-6 ALUMINIUM - Überspannungsschutz - Wechselstrom 250 V - 3500 Watt - Ausgangsanschlüsse: 6 - Schwarz, Silber Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz, Silber | | Gerätetyp | Überspannungsschutz - extern | Verschiedenes | Besonderheiten | Geeignet für Wandmontage, Ein-/Ausschalter, stoßfest, Aluminiumgehäuse, LED-Anzeiger, Kindersicherung | | Enthaltene Kabel | Stromkabel 1.5 m | | Kennzeichnung | GS | Stromversorgungsgerät | Eingangsspannung | Wechselstrom 250 V | | Überspannungsschutz | Ja | | Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 6 x Strom CEE 7/4 | | Elektrischer Strom max. | 16 A | | Leistungskapazität | 3500 Watt | | Eingangsanschlüsse | 1 x Stromversorgung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |