Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Thermal Containment


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6765177
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2500
EAN/GTIN:
     0731304299073
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Warm- und Kaltlufteinhausungssysteme, die die Vorhersagbarkeit, Kapazität und Effizienz der Kühlung auf Rack-, Reihen- oder Raumebene maximieren.
APC Thermal Containment - Höhenadapter für Rack-Dach - für P/N: ACAC10031, ACAC10032, ACAC10033, ACCS1009, ACDC2575, ACRC301H, ACRC301S, ACRC301SX797
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Höhenadapter für Rack-Dach
Breite
29.6 cm
Tiefe
106.9 cm
Höhe
7.5 cm
Gewicht
7.61 kg
Verschiedenes
Kennzeichnung
REACH, RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: ACAC10011, ACAC10012, ACAC10016, ACAC10017, ACAC10031, ACAC10032, ACAC10033, ACAC20002, ACCD75214, ACCD75215, ACCD75216, ACCD75218, ACCS1000, ACCS1003, ACCS1009, ACDC2550, ACDC2575, ACFC75210, ACFC75255, ACFD12-B, ACFD12-T, ACRC301H, ACRC301S, ACRC301SX797, ACRD100, ACRD101, ACRD200, ACRD201, ACSC100, ACSC101, AP9325, AP9326
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 212,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,62*
€ 253,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,79*
€ 246,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,87*
€ 235,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,18*
€ 228,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,99*
€ 205,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.