Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial - DDR4 - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6754239
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     CT2K4G4DFS824A
EAN/GTIN:
     0649528769824
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Crucial - DDR4 - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - CL17 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
8 GB: 2 x 4 GB
Verschiedenes
Farbkategorie
Grün
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Single Rank, Dualer Kanal, ungepuffert
Geschwindigkeit
2400 MHz (PC4-19200)
Chip-Organisation
X8
Spannung
1.2 V
Latenzzeiten
CL17
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram 8gb dimm, ddr ram, 8gb ddr ram
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.