| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6735975 Herst.-Nr.: CMFVY3A-256GB EAN/GTIN: 4058829201432 |
| |
|
| | |
| Der Flash Voyager bietet USB 3.0-Geschwindigkeit sowie vollständige Kompatibilität mit USB 2.0 und besticht durch ein schlankes, elegantes Design. Das von Corsair entwickelte Vollgummigehäuse ist ausgesprochen robust und wasserdicht, damit Ihre wertvollen Daten auch unterwegs optimal geschützt sind. CORSAIR Flash Voyager USB 3.0 - USB-Flash-Laufwerk - 256 GB - USB 3.0 Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 256 GB | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | Arbeitsspeicher | Besonderheiten | Stoßfest, wasserfest, gummiert | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 190 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 90 MB/s | | Interfacetyp | USB 3.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |