| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6700409 Herst.-Nr.: SDU32GPER50-EF EAN/GTIN: 3536403346348 |
| |
|
| | |
| Ergänzen Sie Ihr Smartphone mit mehr Speicher und genießen Sie mobile Inhalte, wie z. B. Apps, E-Books, Videos, Musik und Filme. Die MicroSD Performance-Karten der Klasse 10 eignen sich ideal für die schnelle Übertragung und das Teilen Ihrer Inhalte mit anderen Geräten von unterwegs. PNY Performance 2015 - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 32 GB - UHS Class 1 / Class10 - microSDHC UHS-I Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | | Speicherkapazität | 32 GB | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 60 °C | Arbeitsspeicher | Geschwindigkeitsklasse | UHS Class 1 / Class10 | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 50 MB/s | | Formfaktor | microSDHC UHS-I Speicherkarte | | Enthaltener Speicheradapter | microSDHC/SD-Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sdhc |
| | |
| |