Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Baugruppenträger
>
Steckbaugruppe
>
Frontplatte
>
Artikel
Schroff Rack
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-6684385
Hersteller:
nVent
Herst.-Nr.:
34812-114
EAN/GTIN:
4036088066252
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schroff - Rack - Leerkonsole - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack - Leerkonsole
Produktmaterial
Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Breite
7.078 cm
Tiefe
0.25 cm
Höhe
12.84 cm
Oberfläche
Verchromt, eloxiert
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,80*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff - Vorspannmutter für Rack (Packung mit 100)
nVent
21100-662
€ 100,76*
Zubehör
Schroff 34812-100 Seitenpanel
Schroff
34812100
€ 5,84*
Zubehör
Abdeckplatte, ohne Perforation, Stahl, (L x B x H) 160 x 45.72 x 1 mm, 14 TE, fü
Schroff
34812-414
€ 3,82*
Zubehör
Griff, starr, Trapezform, PC, (L x B x H) 14 x 69.7 x 15 mm, 14 TE, schwarz, 208
Schroff
20808-087
€ 3,86*
Zubehör
Kunststoffgriff, Grau, HP14
Schroff
20808-065
€ 3,50*
Zubehör
nVent SCHROFF Hülse, Befestigungsnippel für EuropacPRO-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppent,
nVent Schroff
21100-660
€ 0,6448*
Zubehör
Rückwand, Stahl, (B x H x T) 67.52 x 109.1 x 2.2 mm, 3 HE/14 TE, 34813-214
Schroff
34813-214
€ 7,63*
Zubehör
Schroff 21100464 Befestigungskit 1St.
Schroff
21100464
€ 13,61*
Zubehör
Schroff 21100591 Befestigungskit
Schroff
21100591
€ 13,042*
Zubehör
Schroff 21100886 19 Zoll Montagezubehör
Schroff
21100886
€ 62,29*
Zubehör
SCHROFF Montagematerial für fünf Kassetten - NTS FUER 5 KASSETTEN
Schroff
24812100
€ 9,29*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.