Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Rackpaneel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatte, Aluminium, (B x H) 40.3 x 261.8 mm, 6 HE/8 TE, silber, für EMV Text
Frontplatte, Aluminium, (B x H) 40.3 x 261.8 mm, 6 HE/8 TE, silber, für EMV Text
Frontplatte, Aluminium, (B x H) 40.3 x 261.8 mm, 6 HE/8 TE, silber, für EMV Text
Artikel-Nr.:
     C1001-6684328
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     30848-357
EAN/GTIN:
     4036088057410
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schroff - Rackpaneel - Vorderseite - 6U
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rackpaneel
Standort
Vorderseite
Produktmaterial
Stainless steel
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Höhe
26.18 cm
Dicke
2.5 mm
Oberfläche
Eloxiert, leitfähiger Stoff
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschirmbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,75*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
€ 101,02*
Zubehör
Schroff
21101855
€ 21,97*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
€ 0,6448*
Zubehör
Schroff
21100464
€ 13,61*
Zubehör
Schroff
21100591
€ 12,922*
Zubehör
Schroff
21100886
€ 62,59*
Zubehör
Schroff
21102855
€ 26,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.