Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Baugruppenträger
>
Steckbaugruppe
>
Frontplatte
>
Artikel
Schroff Rack
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-6684313
Hersteller:
nVent
Herst.-Nr.:
30848-315
EAN/GTIN:
4036088057175
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schroff - Rack - Leerkonsole - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack - Leerkonsole
Produktmaterial
Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Breite
5.046 cm
Tiefe
0.25 cm
Oberfläche
Eloxiert, leitfähiger Stoff
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,47*
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff - Vorspannmutter für Rack (Packung mit 100)
nVent
21100-662
€ 101,02*
Zubehör
EMV-Dichtung, 160mm Stoff, leitfähig
Schroff
21101-853
€ 14,53*
Zubehör
Frontgriff schwarz RAL 9005
Schroff
20817-612
€ 49,95*
Zubehör
Leiterplattenhalter 60807181
Schroff
60807181
€ 1,40*
Zubehör
nVent SCHROFF Hülse, Befestigungsnippel für EuropacPRO-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppent,
nVent Schroff
21100-660
€ 0,6448*
Zubehör
Schroff 20817620 Griff 1St.
Schroff
20817620
€ 49,90*
Zubehör
Schroff 21100464 Befestigungskit 1St.
Schroff
21100464
€ 13,55*
Zubehör
Schroff 21100591 Befestigungskit
Schroff
21100591
€ 12,792*
Zubehör
Schroff 21100886 19 Zoll Montagezubehör
Schroff
21100886
€ 62,16*
Zubehör
SCHROFF Aushebegriff in Trapezform, Typ 2 - TRAPEZGRIFF LP RAL7035 10STK
Schroff
20817833
€ 36,62*
Zubehör
SCHROFF Aushebegriff in Trapezform, Typ 2 - TRAPEZGRIFF LP RAL9005 10STK
Schroff
20817831
€ 36,52*
Zubehör
SCHROFF HT 85 PROFILD. EMC 3HE 10ST
Schroff
21102853
€ 18,83*
Zubehör
SCHROFF IEL-Aushebegriff, Leiterkartenbefestigung ohne Versatz - IET-GRIFF UNTEN SW/GR 10STK
Schroff
20817652
€ 49,74*
Zubehör
SCHROFF IET-Griff - IET-GRIFF UNTEN GR/SW 10STK
Schroff
20817660
€ 49,77*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.