Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Blindabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6684249
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     30818-279
EAN/GTIN:
     4036088056079
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Schroff - Blindabdeckung - Vorderseite - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.05 cm
Tiefe
0.25 cm
Höhe
12.84 cm
Produkttyp
Blindabdeckung
Produktmaterial
Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Oberfläche
Eloxiert
Standort
Vorderseite
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,03*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,75*
Zubehör
nVent Schroff
21100-464
ab € 0,0848*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 9,74*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.