Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Rahmentyp Einschubset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6684139
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     24812-408
EAN/GTIN:
     4036088064296
Suchbegriffe:
Frontplatte
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Schroff - Rahmentyp Einschubset - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
16.7 cm
Produkttyp
Rahmentyp Einschubset
Produktmaterial
Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Oberfläche
Eloxiert
Packungsinhalt
2 Seitenblenden, Frontblende, Griff, Rückwand, Abdeckplatte
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Ausschnitt hinten für einzelnen Anschluss, 8 HP Breite
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21100-662
ab € 78,03*
Zubehör
Schroff
20808-083
ab € 2,94*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 45,06*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 10,08*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 46,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.