Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Rackpaneel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6683928
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     20846-443
EAN/GTIN:
     4036088054808
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schroff - Rackpaneel - Vorderseite - 6U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2 cm
Höhe
26.18 cm
Produkttyp
Rackpaneel
Produktmaterial
Rostfreier Stahl, Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Oberfläche
Eloxiert
Packungsinhalt
2 eingedrückte Ausrichtungsstifte
Standort
Vorderseite
Dicke
2.5 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unbehandelte Kanten, abschirmbar, 4 HP Breite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,20*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
€ 100,60*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
€ 0,6348*
Zubehör
Schroff
21100464
€ 13,61*
Zubehör
Schroff
21100591
€ 12,922*
Zubehör
Schroff
21100886
€ 62,59*
Zubehör
Schroff
21101707
€ 26,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.