Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Rackpaneelset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6683886
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     20119-161
EAN/GTIN:
     4036088054396
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schroff - Rackpaneelset - Vorderseite - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
12.84 cm
Produkttyp
Rackpaneelset
Produktmaterial
Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Oberfläche
Verchromt, eloxiert
Packungsinhalt
Montage-Kits, Frontpaneel (U-Profil), 4 Hüllen, 4 x Vierkantkopfschraube mit Bund (M2,5 x 11)
Standort
Vorderseite
Dicke
2.5 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unabgeschirmt, 21 HP Breite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,53*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.