Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff VARISTAR NET Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6683768
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     10130-112
EAN/GTIN:
     4036088120848
Suchbegriffe:
Leergehäuse
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Schroff VARISTAR NET Plus - Schrank Netzwerkschrank - RAL 7035, RAL 7021 - 47U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
220 cm
Farbe
RAL 7035, RAL 7021
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
47U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Regaltyp
Netzwerkschrank
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, abschließbare Rücktüre
Montagekit
Mitgeliefert
Gewichtsbeschränkung
400 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.606,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.606,99*
€ 1.912,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.594,35*
€ 1.897,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.533,06*
€ 1.824,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.481,92*
€ 1.763,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.439,27*
€ 1.712,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.