Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff VARISTAR NET Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6683751
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     10130-080
EAN/GTIN:
     4036088119880
Suchbegriffe:
Leergehäuse
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Schroff VARISTAR NET Plus - Schrank Netzwerkschrank - RAL 7035, RAL 7021 - 24U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schrank
Regaltyp
Netzwerkschrank
Produktmaterial
Stahl
Packungsinhalt
2 Seitenblenden, Rücktür, Erdungskabelsatz, obere Abdeckung, Grundplatte, Glastür vorne, geschweißter Grundrahmen, 4 x Adpaterhalterungen, 4 x 19 Zoll Panel-/Schieberhalterungen, Untersatz/Erhöhungssockel
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
24U
Breite
80 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
120 cm
Farbe
RAL 7035, RAL 7021
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
400 kg
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, abschließbare Rücktüre, 180°-Türöffnung, IP20-Schutz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.219,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.367,28*
€ 1.627,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.361,06*
€ 1.619,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.312,65*
€ 1.562,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.260,60*
€ 1.500,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.219,31*
€ 1.450,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.