Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff CompacPRO Desktop Gehäusepaneel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6680010
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     24575-135
EAN/GTIN:
     4036088076770
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank
Schroff CompacPRO - Desktop Gehäusepaneel - vorne und hinten - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Desktop Gehäusepaneel
Standort
Vorne und hinten
Produktmaterial
Aluminium
Packungsinhalt
4 Montagehalterungen
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Breite
23.87 cm
Tiefe
0.25 cm
Höhe
12.84 cm
Oberfläche
Eloxiert
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale
Kanten flach schneiden, 42 HP Breite, versteckte Befestigung
Weitere Suchbegriffe: rückwand schaltschrank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,75*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.