Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff PropacPRO Rackpaneel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6679923
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     20850-158
EAN/GTIN:
     4036088049422
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schroff PropacPRO - Rackpaneel - Vorderseite - 6U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45.2 cm
Tiefe
0.25 cm
Höhe
26.18 cm
Produkttyp
Rackpaneel
Produktmaterial
Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Oberfläche
Eloxiert
Standort
Vorderseite
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unabgeschirmt, 84 HP Breite
Montagekit
Mitgeliefert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 36,97*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
€ 100,60*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
€ 0,6348*
Zubehör
Schroff
21100464
€ 13,61*
Zubehör
Schroff
21100591
€ 12,922*
Zubehör
Schroff
21100886
€ 62,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.