Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Plug-in-Einheit Frontpaneel (42HP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6679890
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     20848-047
EAN/GTIN:
     4036088054976
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte
Schroff - Plug-in-Einheit Frontpaneel (42HP) - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.3 cm
Tiefe
0.75 cm
Höhe
12.84 cm
Produkttyp
Plug-in-Einheit Frontpaneel (42HP)
Produktmaterial
Rostfreier Stahl, Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Oberfläche
Eloxiert
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
U-förmig, abschirmbar
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101-853
ab € 10,63*
Zubehör
Schroff
21100-662
ab € 78,08*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 45,25*
Zubehör
nVent Schroff
21100-464
ab € 0,0848*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 10,08*
Zubehör
Schroff
21102853
ab € 12,91*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,21*
Zubehör
Schroff
21101849
ab € 143,10*
Zubehör
Schroff
21101850
ab € 150,72*
Zubehör
Schroff
21101847
ab € 83,14*
Zubehör
Schroff
21101848
ab € 87,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.