Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff VARISTAR NET Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6679768
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     10130-118
EAN/GTIN:
     4036088121029
Suchbegriffe:
Leergehäuse
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Schroff VARISTAR NET Plus - Schrank Netzwerkschrank - RAL 7035, RAL 7021 - 47U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schrank
Regaltyp
Netzwerkschrank
Packungsinhalt
2 Seitenblenden, Deckplatte, Rücktür, Erdungskabelsatz, Glasfronttür, Grundplatte, Rahmen
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
47U
Breite
80 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
220 cm
Farbe
RAL 7035, RAL 7021
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
400 kg
Montagekit
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, abschließbare Rücktüre, 180°-Türöffnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.756,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.756,56*
€ 2.090,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.747,02*
€ 2.078,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.681,22*
€ 2.000,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.622,99*
€ 1.931,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.589,50*
€ 1.891,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.