Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff VARISTAR NET Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6679753
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     10130-078
EAN/GTIN:
     4036088119828
Suchbegriffe:
Leergehäuse
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Schroff VARISTAR NET Plus - Schrank Netzwerkschrank - Hellgrau, RAL 7035, RAL 7021, Black Gray - 24U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
120 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035, RAL 7021, Black Gray
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
24U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
2 Seitenblenden, Erdungskabelsatz, obere Abdeckung, Scharnier perforierte Vordertür, Scharnier-perforierte Hintertür, einstellbarer Fuß
Regaltyp
Netzwerkschrank
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, abschließbare Rücktüre, 180°-Türöffnung
Montagekit
Mitgeliefert
Gewichtsbeschränkung
400 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.315,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.315,45*
€ 1.565,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.310,14*
€ 1.559,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.265,41*
€ 1.505,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.216,75*
€ 1.447,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.173,36*
€ 1.396,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.