Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Metal Executive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6678783
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     98748
EAN/GTIN:
     4021499987487
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das Executive USB-2.0-Laufwerk aus Metall verfügt über ein kleines, schlankes Metallgehäuse, das unglaublich robust ist und den alltäglichen Anforderungen standhält.
Verbatim Metal Executive - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Farbe
Silber
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.1 oder später, Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 or later
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
COB (Chip on Board)-Technologie, Metallgehäuse, Schlüsselanhängeröse
Interfacetyp
USB
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
98749
ab € 4,49*
Zubehör
Verbatim
98750
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.