Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA i-Memory UE710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6657510
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUE710-32G-CBK
EAN/GTIN:
     4712366963207
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das UE710 unterstützt iPhone, iPad und iPod Geräte und ermöglicht Datenübertragungen sowie Ultra HD 4K Video - eine Befreiung der Nutzer von eingeschränkten Netzwerkbandbreiten mit direktem Teilen und Genuss von Inhalten. Für große Dateien und soziales Vergnügen sind Premium Flashlaufwerke wie das UE710 noch immer dem Teilen von Inhalten über das Internet überlegen.
ADATA i-Memory UE710 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0 / Lightning - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Farbe
Schwarz
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, FCC, RoHS, WEEE, MFI
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows XP/ 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple iOS 7.0 oder höher
Abmessungen und Gewicht
Breite
32.63 mm
Tiefe
60.64 mm
Höhe
9.9 mm
Gewicht
16 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Einschiebbarer Anschluss
Interfacetyp
USB 3.0 / Apple Lightning
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.