Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional DN-19 GS-NW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-34-4712
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19 GS-NW
EAN/GTIN:
     4016032366454
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Die L-förmig auskragenden Führungsschienen sind eine Montagehilfe für den Einbau von schweren Einbauplatten in 483 mm (19") Netzwerk- oder Serverschränke. Sie werden auf vier 483 mm (19")-Montageprofilen montiert und sind aus verzinktem Stahlblech mit einer Tragfähigkeit von 100 kg gefertigt, um eine optimale Befestigung der Komponenten zu gewährleisten.
DIGITUS Professional DN-19 GS-NW - Rack-Schienen-Kit - 1U - 48.3 cm (19") (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.2 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
4.4 cm
Produkttyp
Rack-Schienen-Kit
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Oberfläche
Galvanisiert
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
100 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
13
pro Stück
€ 2,90*
ab € 19,31*
€ 25,09*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 19,28*
€ 25,10*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 19,69*
€ 25,69*
pro Stück
€ 65,00*
ab € 20,05*
€ 26,02*
39 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 20,53*
€ 26,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.