Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Net-Access S-Type Cabinet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6636912
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     S8522BF
EAN/GTIN:
     0074983345700
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Panduit Net-Access S-Type Cabinet - Schrank Netzwerkschrank - Schwarz, RAL 9005 - 45U
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schrank
Regaltyp
Netzwerkschrank
Produktmaterial
Stahl
Packungsinhalt
Feste Seitenplatten, Käfigmutterschienen, Deckplatte, geteilte, perforierte hintere Tür, PDU-Halterung, Scharnier perforierte Vordertür, Kabelmanagementriegel
Höhe (Rack-Einheiten)
45U
Breite
80 cm
Tiefe
121.9 cm
Höhe
216 cm
Gewicht
166 kg
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
1360 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7.590,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.590,05*
€ 9.032,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.516,28*
€ 8.944,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.329,80*
€ 8.722,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.257,62*
€ 8.636,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.