Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech IPC 2U-2404L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1231-2A25-188
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887113
EAN/GTIN:
     4260133128644
Suchbegriffe:
19 Zoll Rechnereinschub
19" Rechnereinschub
Rack Server Chassis
Rack Server Gehäuse
Das 2U 2404L ist das perfekte Rack für ein preisgünstiges Speichersystem. Die exzellente Qualität der Materialien in Verbindung mit einer hervorragenden Verarbeitung bildet die Basis für ein sehr variables Gehäuse. Das 2U 2404L bietet die Möglichkeit, maximal vier 2,5" oder 3,5" Hot-Swap Festplatten und eine interne 2,5" oder 3,5" HDD (bei Verwendung einer 2,5" mit 9,5mm Höhe auch gleichzeitig eine 3,5" HDD) zu montieren. Das 2U 2404L ist mit drei seriellen 40mm Lüftern ausgestattet. An der Rückseite des Gehäuses kann ein ATX-Netzteil mit 80mm-Lüfter oder ein Mini-Redundant PS/2-Netzteil montiert werden. Die beiden seriellen USB-Frontanschlüsse, einer davon USB 3.0, runden das Gesamtpaket ab.
Inter-Tech IPC 2U-2404L - Rack-Montage - 2U - micro ATX - SATA/SAS - Hot-Swap - keine Spannungsversorgung (ATX) - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rack-Montage - 2U
Produktmaterial
Stahl
Anzahl interner Einbauschächte
1
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
4
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
4
Systemgehäuse-Merkmale
Frontfenster mit Stahlgitter
Max. Mainboard-Größe
Micro ATX
Oberfläche des Swap-fähigen Laufwerks
SATA/SAS
Kühlsystem
Intern: 40 mm Lüfter x 3 ¦ Rückseite: 80 mm Lüfterhalterung x 1
Unterstützte Motherboards
microATX, Mini-ITX
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragschienen, SAS-/SATA-Backplane, Schrauben, Slotblende
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX
Abmessungen und Gewicht
Breite
48 cm
Tiefe
52 cm
Höhe
8.9 cm
Gewicht
5.97 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen
2 x USB 2.0
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 125,73*
€ 130,24*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 126,36*
€ 130,83*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 212,13*
€ 217,27*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88887129
ab € 18,21*
Zubehör
Inter-Tech
88887195
ab € 16,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.