| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6629231 Herst.-Nr.: Q4Q-00002 EAN/GTIN: 0889842008685 |
| |
|
| | |
| Laden Sie Ihr Surface Book mit dem vielseitigen 65-Watt-Netzteil in kurzer Zeit auf. Das 65-Watt-Netzteil lädt den Akku schnell wieder auf, und über den USB-Anschluss können Sie zudem gleichzeitig ein weiteres Gerät laden. Microsoft Surface 65W Power Supply - Netzteil - 65 Watt - für Surface Pro 4 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Netzteil - extern | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie ¦ Frankreich: begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | Stromkabel 50 cm ¦ Stromkabel 1.7 m | Stromversorgungsgerät | Leistungskapazität | 65 Watt | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Microsoft Surface Pro 4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |