Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Dock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6615418
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     PF3-00006
EAN/GTIN:
     0889842013719
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Mit den zwei HD-Videoanschlüssen, einem Gigabit-Ethernet-Anschluss, vier USB 3.0-Anschlüssen und einem Audioausgang haben Sie alles, was Sie brauchen.
Microsoft Surface Dock - Dockingstation - 2 x Mini DP - GigE - kommerziell - für Surface Go, Laptop 2, Laptop 3, Laptop 5, Laptop Studio, Pro 6, Pro 7, Pro 9, Pro X
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
550 g
Produkttyp
Dockingstation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Preistyp
Kommerziell
Enthaltene Kabel
1 x Datenkabel - integriert
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft Surface Book, Book 2, Book with Performance Base, Go, Laptop, Laptop 2, Laptop 3, Laptop 5 for Business, Laptop Studio, Pro (Mitte 2017), Pro 3, Pro 4, Pro 6, Pro 7, Pro 9 for Business, Pro X
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x SuperSpeed USB 3.0 ¦ 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x Display / Video - Mini DisplayPort ¦ 1 x Audio - line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.